Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite a testa cilindrica (bassa) con intaglio a croce H ISO 7045, acciaio 4.8, zincato, passivato bianco (A2K)

ISO 7045 acciaio 4.8 zincato, H
VITE-TCB-ISO7045-4.8-H1-(A2K)-M3X12

Cod. art. 5103003012

EAN 4053479402734

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite a testa cilindrica (bassa) con intaglio a croce H ISO 7045, acciaio 4.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Cod. art. 5103003012

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 500 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Indicazione

La normativa DIN 7985 è stata sostituita dalla normativa ISO 7045. Sono presenti alcune analogie (alcune altezze e diametri delle teste modificati | lunghezze delle filettature modificate | profondità di penetrazione degli intagli a croce modificata | nome standard "testa cilindrica bombata" modificato in "testa cilindrica bassa").

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale (d1)

M3

Lunghezza (l1)

12 mm

Diametro testa (dk)

5,6 mm

Altezza testa (k1)

2,4 mm

Normative

ISO 7045

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

4.8

Superficie

Zincato

Conformità alla normativa RoHS

Tipo testa

Testa cilindrica bombata

Tipo di attacco

a croce

Azionamento interno

H1

Tipo filettatura

Filetto metrico

Passo

0,5 mm

Forma filettatura

Filettatura metrica standard

Tipo filettatura

Filettatura intera

Classe prodotto

A