Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite a testa cilindrica (bassa) con intaglio a croce H ISO 7045, acciaio 4.8, zincato, passivato bianco (A2K)

ISO 7045 acciaio 4.8 zincato, H
VITE-TCB-ISO7045-4.8-H2-(A2K)-M4X20

Cod. art. 5103004020

EAN 4099618356810

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite a testa cilindrica (bassa) con intaglio a croce H ISO 7045, acciaio 4.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Cod. art. 5103004020
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
La normativa DIN 7985 è stata sostituita dalla normativa ISO 7045. Sono presenti alcune analogie (alcune altezze e diametri delle teste modificati | lunghezze delle filettature modificate | profondità di penetrazione degli intagli a croce modificata | nome standard "testa cilindrica bombata" modificato in "testa cilindrica bassa").

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale (d1)

M4

Lunghezza (l1)

20 mm

Diametro testa (dk)

8 mm

Altezza testa (k1)

3,1 mm

Normative

ISO 7045

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

4.8

Superficie

Zincato

Conformità alla normativa RoHS

Tipo testa

Testa cilindrica bombata

Tipo di attacco

a croce

Azionamento interno

H2

Tipo filettatura

Filetto metrico

Passo

0,7 mm

Forma filettatura

Filettatura metrica standard

Tipo filettatura

Filettatura intera

Classe prodotto

A