Vite a testa cilindrica (bassa) con intaglio a croce H ISO 7045, acciaio 4.8, zincato, passivato bianco (A2K)
ISO 7045 acciaio 4.8 zincato, H
VITE-TCB-ISO7045-4.8-H2-(A2K)-M4X35
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La normativa DIN 7985 è stata sostituita dalla normativa ISO 7045. Sono presenti alcune analogie (alcune altezze e diametri delle teste modificati | lunghezze delle filettature modificate | profondità di penetrazione degli intagli a croce modificata | nome standard "testa cilindrica bombata" modificato in "testa cilindrica bassa").
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M4 |
Lunghezza (l1) | 35 mm |
Diametro testa (dk) | 8 mm |
Altezza testa (k1) | 3,1 mm |
Normative | ISO 7045 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 4.8 |
Superficie | Zincato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Tipo testa | Testa cilindrica bombata |
Tipo di attacco | a croce |
Azionamento interno | H2 |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Passo | 0,7 mm |
Forma filettatura | Filettatura metrica standard |
Tipo filettatura | Filettatura intera |
Classe prodotto | A |