Vite a testa cilindrica (bassa) con intaglio a croce H ISO 7045, acciaio 4.8, zincato, passivato bianco (A2K)
ISO 7045 acciaio 4.8 zincato, H
VITE-TCB-ISO7045-4.8-H2-(A2K)-M4X6
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
ISO 7045 sostituisce DIN 7985 | Sono presenti alcune analogie | Alcune altezze e diametri delle teste modificati | Lunghezze delle filettature modificate | Profondità di penetrazione delle teste svasate modificata | Nome standard "vite a testa goccia sego" modificato in "vite a testa cilindrica (bassa)".
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M4 |
Lunghezza (l1) | 6 mm |
Diametro testa (dk) | 8 mm |
Altezza testa (k1) | 3,1 mm |
Normative | ISO 7045 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 4.8 |
Superficie | Zincato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Tipo testa | Testa Cilindrica Bombata |
Tipo di attacco | a croce |
Azionamento interno | H2 |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Passo | 0,7 mm |
Forma filettatura | Filettatura metrica standard |
Classe prodotto | A |