Vite a testa cilindrica bombata DIN 921, acciaio 5.8
Acciaio 5.8 DIN 921
VITE-TL-DIN921-5.8-INTAGL-(GR)-M6X20
Cod. art. 025926 20
EAN 4046778358901
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M6 |
Lunghezza (l1) | 20 mm |
Diametro testa (dk) | 20 mm |
Altezza testa (k1) | 3,1 mm |
Normative | DIN 921 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 5.8 |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Tipo testa | Testa cilindrica (bassa) |
Tipo di attacco | Intaglio |
Azionamento interno | A taglio |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Passo | 1 mm |
Forma filettatura | Filettatura metrica standard |
Tipo filettatura | Filettatura parziale |
Classe prodotto | A |