Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite a testa cilindrica bombata DIN 921, acciaio 5.8

Acciaio 5.8 DIN 921
VITE-TL-DIN921-5.8-INTAGL-(GR)-M6X16

Cod. art. 025926 16

EAN 4048539622030

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite a testa cilindrica bombata DIN 921, acciaio 5.8

Cod. art. 025926 16

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.
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
Tipo filettatura x diametro nominale (d1)

M6

Lunghezza (l1)

16 mm

Diametro testa (dk)

20 mm

Altezza testa (k1)

3,1 mm

Normative

DIN 921

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

5.8

Superficie

Grezzo

Conformità alla normativa RoHS

Tipo testa

Testa cilindrica (bassa)

Tipo di attacco

Intaglio

Azionamento interno

A taglio

Tipo filettatura

Filetto metrico

Passo

1 mm

Forma filettatura

Filettatura metrica standard

Tipo filettatura

Filettatura parziale

Classe prodotto

A