Vite a testa cilindrica bombata WÜPLAST® con flangia ed esagono incassato WN 1451, acciaio 10.9, zinco-nichel, passivato trasparente (P3E)
WÜPLAST W1451 acciaio 10.9 zinco-nichel,flang. TX
VITE-FLG-W1451-TX20-10.9-(P3E)-5X22
WUEPLAST
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Angolo di 30°
- Riduzione delle sollecitazioni radiali
Nessun danneggiamento alla sede della vite
- Maggiore aderenza ai fianchi
Elevate forze di estrazione
Passo della filettatura
- Maggiore forza autobloccante
Possibilità di allentamento del collegamento verosimilmente ridotta
- Protezione del materiale
Maggiore capacità di carico del collegamento
Diametro interno ridotto
- Nessuno danneggiamento del materiale
Maggiore affidabilità del processo
- Ridotta coppia di serraggio in avvitamento
Fissaggio più sicuro
Rivestimenti protettivi di alta qualità
- Rivestimenti privi di cromo esavalente
- Elevata resistenza alla corrosione
Le viti WÜPLAST soddisfano limitatamente la classe di resistenza 10.9 secondo DIN EN ISO 898-1, per via della geometria della vite, non tutti i requisiti possono essere testati e applicati in conformità alla normativa sopra citata.
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro nominale (d1) | 5 mm |
Lunghezza (l1) | 22 mm |
Diametro testa (dk) | 10 mm |
Altezza testa (k1) | 3,45 mm |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 10.9 |
Superficie | Zinco-nichel |
Azionamento interno | TX20 |
Altro standard | Standard aziendali |
Esecuzione | Con flangia |
Tipo testa | Testa tonda con flangia |
Tipo filettatura | Filetto per plastica |
Lunghezza gambo (a) | 2,5 mm |
Passo | 2,24 mm |