Vite a testa cilindrica bombata WÜPLAST® con impronta esalobata
WÜPLAST W1452, acciaio zinco nichel 10.9, TCB, TX
V. TCB -W1452-T10-10.9-(P3E)-3X16
WUEPLAST
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Angolo di 30°
- Riduzione delle sollecitazioni radiali
Nessun danneggiamento alla sede della vite
- Maggiore aderenza ai fianchi
Maggiori forze di estrazione
Passo della filettatura
- Elevato potere autobloccante
Ridotta probabilità di allentamenti della vite
- Protezione del materiale
Maggiore resistenza a carichi portati
Diametro interno ridotto
- Nessun danneggiamento del materiale
Maggiore affidabilità del processo
- Ridotta coppia di serraggio in avvitamento
Fissaggio sicuro della vite
Rivestimenti protettivi di alta qualità
- Rivestimenti privi di cromo esavalente
- Alta resistenza alla corrosione
Le viti WÜPLAST soddisfano limitatamente la classe di resistenza 10.9 secondo DIN EN ISO 898-1, per via della geometria della vite, non tutti i requisiti possono essere testati e applicati in conformità alla normativa sopra citata.
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro nominale (d1) | 3 mm |
Lunghezza (l1) | 16 mm |
Diametro testa (dk) | 5,6 mm |
Altezza testa (k1) | 2,22 mm |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 10.9 |
Superficie | Zinco-nichel |
Azionamento interno | TX10 |
Altro standard | Standard aziendali |
Tipo testa | Testa Cilindrica Bombata |
Tipo filettatura | Filettatura in plastica |
Lunghezza gambo (a) | 1,5 mm |
Profondità inserto max (t max) | 1,3 mm |