Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite a testa cilindrica bombata WÜPLAST® con impronta esalobata

WÜPLAST W1452, acciaio zinco nichel 10.9, TCB, TX
VITE-TCB-W1452-T25-10.9-(P3E)-6X20
WUEPLAST

Cod. art. 42296 20
EAN 4050642399082

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

WN 1452, acciaio 10.9, zinco-nichel, rivestimento trasparente (P3E) per materiali termoplastici

Angolo di 30°


  • Riduzione delle sollecitazioni radiali

Nessun danneggiamento alla sede della vite


  • Maggiore aderenza ai fianchi

Maggiori forze di estrazione



Passo della filettatura


  • Elevato potere autobloccante

Ridotta probabilità di allentamenti della vite


  • Protezione del materiale

Maggiore resistenza a carichi portati



Diametro interno ridotto


  • Nessun danneggiamento del materiale

Maggiore affidabilità del processo


  • Ridotta coppia di serraggio in avvitamento

Fissaggio sicuro della vite



Rivestimenti protettivi di alta qualità


  • Rivestimenti privi di cromo esavalente

  • Alta resistenza alla corrosione
Indicazione

Le viti WÜPLAST soddisfano limitatamente la classe di resistenza 10.9 secondo DIN EN ISO 898-1, per via della geometria della vite, non tutti i requisiti possono essere testati e applicati in conformità alla normativa sopra citata.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro nominale (d1)

6 mm

Lunghezza (l1)

20 mm

Diametro testa (dk)

10,8 mm

Altezza testa (k1)

3,95 mm

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

10.9

Superficie

Zinco-nichel

Azionamento interno

TX25

Tipo testa

Testa Cilindrica Bombata

Tipo filettatura

Filetto per plastica