Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite a testa cilindrica bombata WÜPLAST® con impronta Z

WÜPLAST W1412 acciaio zinco-nichel 10.9 nero TCB Z
VITE-TCB-W1412-Z1-10.9-(P3R)-2,5X16
WUEPLAST

Cod. art. 421825 16
EAN 4049557518114

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Acciaio 10.9 WN 1412, Zn-Ni nero con sigillatura (P3R) per materiali termoplastici.

Angolo di 30°


  • Riduzione delle sollecitazioni radiali

Nessun danneggiamento alla sede della vite


  • Maggiore aderenza ai fianchi del filetto

Elevate forze di estrazione



Passo della filettatura


  • Maggiore forza autobloccante

Possibilità di allentamento del collegamento verosimilmente ridotta


  • Protezione del materiale

Maggiore capacità di carico del collegamento



Diametro interno ridotto


  • Nessun danneggiamento del materiale

Maggiore affidabilità del processo


  • Ridotta coppia di serraggio in avvitamento

Fissaggio più sicuro



Rivestimenti protettivi di alta qualità


  • Rivestimenti privi di cromo esavalente

  • Elevata resistenza alla corrosione
Indicazione

Le viti WÜPLAST soddisfano limitatamente la classe di resistenza 10.9 secondo DIN EN ISO 898-1, per via della geometria della vite, non tutti i requisiti possono essere testati e applicati in conformità alla normativa sopra citata.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro nominale (d1)

2,5 mm

Lunghezza (l1)

16 mm

Diametro testa (dk)

4,4 mm

Altezza testa (k1)

1,82 mm

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

10.9

Superficie

Nichel-zinco, nero

Azionamento interno

Z1

Altro standard

Standard aziendali

Tipo testa

Testa Cilindrica Bombata

Tipo filettatura

Filetto per plastica

Lunghezza gambo (a)

1,3 mm

Profondità inserto max (t max)

1,33 mm