Vite a testa cilindrica bombata WÜPLAST® con impronta Z
WÜPLAST W1412 acciaio zinco-nichel 10.9 nero TCB Z
VITE TCB-W1412-Z1-10.9-P3R -3,5X8
WUEPLAST
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Angolo di 30°
- Riduzione delle sollecitazioni radiali
Nessun danneggiamento alla sede della vite
- Maggiore aderenza ai fianchi del filetto
Elevate forze di estrazione
Passo della filettatura
- Maggiore forza autobloccante
Possibilità di allentamento del collegamento verosimilmente ridotta
- Protezione del materiale
Maggiore capacità di carico del collegamento
Diametro interno ridotto
- Nessun danneggiamento del materiale
Maggiore affidabilità del processo
- Ridotta coppia di serraggio in avvitamento
Fissaggio più sicuro
Rivestimenti protettivi di alta qualità
- Rivestimenti privi di cromo esavalente
- Elevata resistenza alla corrosione
Le viti WÜPLAST soddisfano limitatamente la classe di resistenza 10.9 secondo DIN EN ISO 898-1, per via della geometria della vite, non tutti i requisiti possono essere testati e applicati in conformità alla normativa sopra citata.
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro nominale (d1) | 3,5 mm |
Lunghezza (l1) | 8 mm |
Diametro testa (dk) | 6,1 mm |
Altezza testa (k1) | 2,62 mm |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 10.9 |
Superficie | Nichel-zinco, nero |
Azionamento interno | Z2 |
Altro standard | Standard aziendali |
Tipo testa | Testa Cilindrica Bombata |
Tipo filettatura | Filetto per plastica |
Lunghezza gambo (a) | 1,8 mm |
Profondità inserto max (t max) | 1,72 mm |