Vite a testa cilindrica bombata WÜPLAST® con impronta Z WN 1412, acciaio 10.9 zincato, passivato trasparente (A3K)
Acciaio zincato 10.9 WÜPLAST W1412 Z
VITE-TCB-W1412-Z2-10.9-(A3K)-4X16
WUEPLAST
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Angolo di 30°
- Riduzione delle sollecitazioni radiali
Nessun danneggiamento alla sede della vite
- Maggiore aderenza ai fianchi
Incremento della forza di estrazione
Passo della filettatura
- Elevato potere autobloccante
Ridotta probabilità di allentamenti della vite
- Protezione del materiale
Maggiore resistenza a carichi portati
Diametro interno ridotto
- Nessun danneggiamento del materiale
Maggiore sicurezza nella lavorazione
- Ridotta coppia di serraggio in avvitamento
Fissaggio sicuro della vite
Rivestimenti protettivi di alta qualità
- Rivestimenti privi di cromo esavalente
- Alta resistenza alla corrosione
Le viti WÜPLAST soddisfano limitatamente la classe di resistenza 10.9 secondo DIN EN ISO 898-1, per via della geometria del filetto non tutti i requisiti possono essere testati e applicati in conformità alla normativa sopra citata..
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro nominale (d1) | 4 mm |
Lunghezza (l1) | 16 mm |
Diametro testa (dk) | 7 mm |
Altezza testa (k1) | 2,82 mm |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 10.9 |
Superficie | Zincato |
Azionamento interno | Z2 |
Altro standard | WN 1412 |
Tipo testa | Testa Cilindrica Bombata |
Tipo filettatura | Filetto per plastica |
Lunghezza gambo (a) | 2 mm |
Profondità inserto max (t max) | 2,08 mm |