Vite a testa cilindrica bombata con intaglio a croce H DIN 7985, acciaio 4.8, zincato, passivato bianco (A2K)
DIN 7985, acciaio 4.8 zincato H
VITE-TCB-DIN7985-4.8-H2-(A2K)-M5X60
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La normativa DIN 7985 è stata sostituita dalla normativa ISO 7045. Ci sono alcune analogie (alcune altezze e diametri delle teste modificati | lunghezze delle filettature modificate | profondità di penetrazione delle teste svasate modificata | nome standard “vite a testa goccia sego svasata” modificato in “vite a testa piana”).
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M5 |
Lunghezza (l1) | 60 mm |
Diametro testa (dk) | 10 mm |
Altezza testa (k1) | 3,8 mm |
Normative | DIN 7985 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 4.8 |
Superficie | Zincato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Tipo testa | Testa Cilindrica Bombata |
Tipo di attacco | a croce |
Azionamento interno | H2 |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Passo | 0,8 mm |
Forma filettatura | Filettatura metrica standard |
Classe prodotto | A |