Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite a testa cilindrica bombata con intaglio a croce H DIN 7985, acciaio 4.8, zincato, passivato bianco (A2K)

DIN 7985, acciaio 4.8 zincato H
VITE-TC-DIN7985-4.8-H1-(A2K)-M3X4

Cod. art. 00463 4

EAN 4038898721864

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite a testa cilindrica bombata con intaglio a croce H DIN 7985, acciaio 4.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Cod. art. 00463 4

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 2000 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Indicazione

La normativa DIN 7985 è stata sostituita dalla normativa ISO 7045. Sono presenti alcune analogie (alcune altezze e diametri delle teste modificati | lunghezze delle filettature modificate | profondità di penetrazione degli intagli a croce modificata | nome standard "testa cilindrica bombata" modificato in "testa cilindrica bassa").

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale (d1)

M3

Lunghezza (l1)

4 mm

Diametro testa (dk)

6 mm

Altezza testa (k1)

2,4 mm

Normative

DIN 7985

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

4.8

Superficie

Zincato

Conformità alla normativa RoHS

Tipo testa

Testa cilindrica bombata

Tipo di attacco

a croce

Azionamento interno

H1

Tipo filettatura

Filetto metrico

Passo

0,5 mm

Forma filettatura

Filettatura metrica standard

Tipo filettatura

Filettatura intera

Classe prodotto

A