Vite a testa cilindrica bombata con intaglio a croce H DIN 7985, acciaio 4.8, zincato, passivato bianco (A2K)
DIN 7985, acciaio 4.8 zincato H
VITE-TCB-DIN7985-4.8-H1-(A2K)-M2X3
Cod. art. 00462 3
EAN 4048539871926
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La normativa DIN 7985 è stata sostituita dalla normativa ISO 7045. Sono presenti alcune analogie (alcune altezze e diametri delle teste modificati | lunghezze delle filettature modificate | profondità di penetrazione degli intagli a croce modificata | nome standard "testa cilindrica bombata" modificato in "testa cilindrica bassa").
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M2 |
Lunghezza (l1) | 3 mm |
Diametro testa (dk) | 4 mm |
Altezza testa (k1) | 1,6 mm |
Normative | DIN 7985 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 4.8 |
Superficie | Zincato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Tipo testa | Testa cilindrica bombata |
Tipo di attacco | a croce |
Azionamento interno | H1 |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Passo | 0,4 mm |
Forma filettatura | Filettatura metrica standard |
Tipo filettatura | Filettatura intera |
Classe prodotto | A |