Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite a testa cilindrica bombata con intaglio a croce H DIN 7985, acciaio inox A2

DIN 7985 acciaio inossidabile A2 H
VITE-TCB-DIN7985-A2/70-H3-M6X45

Cod. art. 02836 45

EAN 4024835308755

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite a testa cilindrica bombata con intaglio a croce H DIN 7985, acciaio inox A2

Cod. art. 02836 45
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
La normativa DIN 7985 è stata sostituita dalla normativa ISO 7045. Sono presenti alcune analogie (alcune altezze e diametri delle teste modificati | lunghezze delle filettature modificate | profondità di penetrazione degli intagli a croce modificata | nome standard "testa cilindrica bombata" modificato in "testa cilindrica bassa").

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale (d1)

M6

Lunghezza (l1)

45 mm

Diametro testa (dk)

12 mm

Altezza testa (k1)

4,6 mm

Normative

DIN 7985

Materiale

Acciaio inossidabile A2

Classe di resistenza

70

Superficie

Grezzo

Conformità alla normativa RoHS

Tipo testa

Testa cilindrica bombata

Tipo di attacco

a croce

Azionamento interno

H3

Tipo filettatura

Filetto metrico

Passo

1 mm

Forma filettatura

Filettatura metrica standard

Tipo filettatura

Filettatura parziale

Classe prodotto

A