Vite a testa cilindrica bombata con intaglio a croce H DIN 7985, acciaio inox A2
DIN 7985 acciaio inossidabile A2 H
VITE-TCB-DIN7985-A2/70-H3-M6X50
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La normativa DIN 7985 è stata sostituita dalla normativa ISO 7045. Ci sono alcune analogie (alcune altezze e diametri delle teste modificati | lunghezze delle filettature modificate | profondità di penetrazione dell'intaglio a croce modificato | nome standard “vite a testa cilindrica con calotta” modificato in “vite a testa cilindrica bombata”).
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M6 |
Lunghezza (l1) | 50 mm |
Diametro testa (dk) | 12 mm |
Altezza testa (k1) | 4,6 mm |
Normative | DIN 7985 |
Materiale | Acciaio inossidabile A2 |
Classe di resistenza | 70 |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Tipo testa | Testa Cilindrica Bombata |
Tipo di attacco | a croce |
Azionamento interno | H3 |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Passo | 1 mm |
Forma filettatura | Filettatura metrica standard |
Classe prodotto | A |