Vite autoforante, testa cilindrica bombata con impronta a croce e rondella di tenuta piasta®
piasta, inox A2, acc. zinco lamell. con rond., H
V.AUTOFOR.PIASTA C/ROND.14MM 4,8X25
Cod. art. 0211824825
EAN 4011231268813
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La rondella di tenuta è costituita da un supporto metallico in acciaio inossidabile A2 con guarnizione vulcanizzata in EPDM di alta qualità
La vite con rondella di tenuta ∅ 14 mm, EPDM da 3 mm è particolarmente adatta per il fissaggio di profili ondulati (ad es. 18/76)
Riduzione del tempo di montaggio di almeno il 50% grazie alla punta autoforante:
- Foratura senza bulinatura
- Filettatura
- Fissaggio
tutto in un'unica operazione
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Materiale | Bimetallo |
Superficie | Zinco lamellare |
Materiale della rondella di tenuta | Acciaio inossidabile A2 |
Finitura rondella di tenuta | Base |
Materiale della guarnizione | Gomma di terpolimero etilene-propilene-diene |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Tipo testa | Testa cilindrica bombata |
Tipo di attacco | H |
Tipo filettatura | Autofilettante |
Forma punta | Punta di foratura |
Sotterraneo | Acciaio, Alluminio |
Diametro nominale (d1) | 4,8 mm |
Lunghezza (l1) | 25 mm |
Diametro testa (dk) | 9,5 mm |
Diametro esterno rondella di tenuta (d2) | 14 mm |
Spessore rondella (h1) | 4 mm |
Altezza testa (k1) | 3,5 mm |
Lunghezza punta per trapano (lp) | 6 mm |
Lunghezza filettatura vite con punta per foratura | 22,5 mm |
Azionamento interno | H2 |
Spessore sottostruttura consigliato min | 1,5 mm |
Spessore max del materiale da perforare (metallo) | 4,4 mm |
Per spessore sottostruttura max | 3 mm |
Spessore di fissaggio min/max | 0-9 mm |
Velocità di installazione consigliata (a vuoto) min/max | 1700-2500 G/min |