Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762, inox A4-80
ISO 4762 inox A4-80, + 3.1 cert
Q/V-TCCEI-ISO4762-A4/80-ES8-M10X35+3.1
Cod. art. 494681035
EAN 4056807709208
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M10 |
Lunghezza (l1) | 35 mm |
Diametro testa (dk) | 15,73 mm |
Altezza testa (k1) | 9,64 mm |
Normative | ISO 4762 |
Materiale | Acciaio inossidabile A4 |
Classe di resistenza | 80 |
Superficie | Grezzo |
Tipo testa | Testa cilindrica |
Tipo di attacco | Esagono incassato |
Azionamento interno (s1) | HS8 |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Forma filettatura | Filettatura metrica standard |
Classe prodotto | A |
