Vite a testa cilindrica con esagono incassato
Acciaio inox A4 80 ISO 4762, + cert. 3.1
Q/V-TCCEI-ISO4762-A4/80-IH8-M10X45+3.1
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza (l1) | 45 mm |
Diametro testa (dk) | 15,73 mm |
Altezza testa (k1) | 9,64 mm |
Normative | ISO 4762 |
Materiale | Acciaio inossidabile A4 |
Classe di resistenza | 80 |
Superficie | Grezzo |
Tipo testa | Testa cilindrica |
Azionamento interno (s1) | IS8 |