Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 10.9 zincato, passivato bianco (A2K)
ISO 4762/DIN 912 acciaio 10.9 zincato
VITE-TCEI-ISO4762-10.9-EI22(A2K)-M30X200
Cod. art. 010830 200
EAN 4052703962051
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La normativa DIN 912 è stata sostituita dalla normativa ISO 4762 | Sono presenti alcune analogie | Gamma nominale modificata | Filettatura fine spostata a ISO 12474.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M30 |
Lunghezza (l1) | 200 mm |
Diametro testa (dk) | 45 mm |
Altezza testa (k1) | 30 mm |
Normative | ISO 4762 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 10.9 |
Superficie | Zincato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Tipo testa | Testa cilindrica |
Tipo di attacco | Esagono incassato |
Azionamento interno (s1) | HS22 |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Forma filettatura | Filettatura metrica standard |
Tipo filettatura | Filettatura parziale |
Classe prodotto | A |