Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 10.9 zincato, passivato bianco (A2K)

ISO 4762/DIN 912 acciaio 10.9 zincato
VITE-TCEI-ISO4762-10.9-EI5-(A2K)-M6X160

Cod. art. 01086 160

EAN 4046778125114

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 10.9 zincato, passivato bianco (A2K)

Cod. art. 01086 160

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Indicazione

La normativa DIN 912 è stata sostituita dalla normativa ISO 4762 | Sono presenti alcune analogie | Gamma nominale modificata | Filettatura fine spostata a ISO 12474.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale (d1)

M6

Lunghezza (l1)

160 mm

Diametro testa (dk)

10 mm

Altezza testa (k1)

6 mm

Normative

ISO 4762

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

10.9

Superficie

Zincato

Conformità alla normativa RoHS

Tipo testa

Testa cilindrica

Tipo di attacco

Esagono incassato

Azionamento interno (s1)

HS5

Tipo filettatura

Filetto metrico

Forma filettatura

Filettatura metrica standard

Tipo filettatura

Filettatura parziale

Classe prodotto

A