Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8
Acciaio grezzo 8.8 ISO 4762 / DIN 912
VITE-TCEI-ISO4762-8.8-GR-EI1,5-M2X4
Cod. art. 00822 4
EAN 4055375986219
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La normativa DIN 912 è stata sostituita dalla normativa ISO 4762 | Sono presenti alcune analogie | Gamma nominale modificata | Filettatura fine spostata a ISO 12474.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M2 |
Lunghezza (l1) | 4 mm |
Diametro testa (dk) | 3,8 mm |
Altezza testa (k1) | 2 mm |
Normative | ISO 4762 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 8.8 |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Tipo testa | Testa cilindrica |
Tipo di attacco | Esagono incassato |
Azionamento interno (s1) | HS1.5 |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Forma filettatura | Filettatura metrica standard |
Tipo filettatura | Filettatura parziale |
Classe prodotto | A |