Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite a testa cilindrica con esagono incassato con dentellatura ISO 4762, con dentellatura sottotesta, A2-70

ISO 4762, acciaio inox A2/70, dentellata
VITE-TC-DENT-ISO4762-A2/70-EI6-M8X40

Cod. art. 009498 40

EAN 4046778447988

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite a testa cilindrica con esagono incassato con dentellatura ISO 4762, con dentellatura sottotesta, A2-70

Cod. art. 009498 40

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Dentellatura sottotesta


Nessun elemento di serraggio aggiuntivo necessario



Acciaio inox A2-70

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale (d1)

M8

Lunghezza (l1)

40 mm

Diametro testa (dk)

13 mm

Altezza testa (k1)

8 mm

Normative

ISO 4762

Materiale

Acciaio inossidabile A2

Classe di resistenza

70

Superficie

Grezzo

Conformità alla normativa RoHS

Principio di funzionamento del dispositivo di bloccaggio

Denti di bloccaggio

Funzione di bloccaggio

Dispositivo anti-allentamento, bloccaggio

Tipo testa

Testa cilindrica

Tipo di attacco

Esagono incassato

Azionamento interno (s1)

HS6

Tipo filettatura

Filetto metrico

Forma filettatura

Filettatura metrica standard

Tipo filettatura

Filettatura intera

Classe prodotto

A