Vite a testa cilindrica con esagono incassato, con filettatura fine metrica DIN 912, acciaio 10.9 grezzo
Acciaio 10.9 ISO 12474/DIN 912 gr., passo fine
VITE-ISO12474-10.9-GR-EI10-M12X1,5X55
Cod. art. 008012555
EAN 4048539435296
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La normativa DIN 912 è stata sostituita dalle normative ISO 4762 e ISO 12474. Sono presenti alcune analogie (gamma nominale modificata | filettatura standard indicata in ISO 4762, filettatura fine spostata in ISO 12474).
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale x passo (d1) | M12 x 1,5 |
Lunghezza (l1) | 55 mm |
Diametro testa (dk) | 18 mm |
Altezza testa (k1) | 12 mm |
Normative | ISO 12474 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 10.9 |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Tipo testa | Testa cilindrica |
Tipo di attacco | Esagono incassato |
Azionamento interno (s1) | HS10 |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Passo | 1,5 mm |
Forma filettatura | Filettatura a passo fine |
Tipo filettatura | Filettatura intera |
Classe prodotto | A |