Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, con filettatura fine metrica DIN 912, acciaio 10.9 grezzo

Acciaio 10.9 ISO 12474/DIN 912 gr., passo fine
VITE-ISO12474-10.9-GR-EI14-M16X1,5X60

Cod. art. 008016560

EAN 4024835449250

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite a testa cilindrica con esagono incassato, con filettatura fine metrica DIN 912, acciaio 10.9 grezzo

Cod. art. 008016560

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 50 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Indicazione

La normativa DIN 912 è stata sostituita dalle normative ISO 4762 e ISO 12474. Sono presenti alcune analogie (gamma nominale modificata | filettatura standard indicata in ISO 4762, filettatura fine spostata in ISO 12474).

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale x passo (d1)

M16 x 1,5

Lunghezza (l1)

60 mm

Diametro testa (dk)

24 mm

Altezza testa (k1)

16 mm

Normative

ISO 12474

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

10.9

Superficie

Grezzo

Conformità alla normativa RoHS

Tipo testa

Testa cilindrica

Tipo di attacco

Esagono incassato

Azionamento interno (s1)

HS14

Tipo filettatura

Filetto metrico

Passo

1,5 mm

Forma filettatura

Filettatura a passo fine

Tipo filettatura

Filettatura intera

Classe prodotto

A