Vite a testa cilindrica con esagono incassato e gambo rettificato ISO 7379, acciaio 12.9, tolleranza h8
ISO 7379/WN 7379 tolleranza h8 acciaio 012.9
VITE-TCEI-WN7379-012.9-H8-DS12-M10X45
Cod. art. 411981045
EAN 4047376751477
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Le viti con gambo rettificato vengono spesso utilizzate nei casi in cui i collegamenti a vite debbano assorbire le forze trasversali o sia necessario salvaguardare la reciproca posizione dei pezzi
- Gambo con classe di tolleranza h8
Il diametro del gambo rettificato differisce da ISO 7379 per i seguenti diametri della filettatura:
- M5 = diametro gambo 6 mm
- M10 = diametro gambo 12 mm
- M20 = diametro gambo 24 mm
A causa della geometria, queste viti possono sostenere un carico limitato nella prova d'estrazione totale secondo ISO 898-1 e sono contrassegnate con uno 0 davanti alla classe di resistenza effettiva.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M10 |
Lunghezza (l1) | 45 mm |
Diametro codolo (d2) | 12 mm |
Diametro testa (dk) | 18 mm |
Altezza testa (k1) | 9 mm |
Normative | ISO 7379 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 012.9 |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Tipo testa | Testa cilindrica |
Tipo di attacco | Esagono incassato |
Azionamento interno | HS6 |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Passo | 1,5 mm |
Forma filettatura | Filettatura metrica standard |
Tipo filettatura | Filettatura parziale |
Classe di tolleranza | h8 |
Lunghezza filettatura (filettatura metrica) (l2) | 16,4 mm |
Esecuzione | Con albero adattato |
Classe prodotto | A |