Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite a testa cilindrica con esagono incassato e gambo rettificato ISO 7379, acciaio 12.9, tolleranza h8

ISO 7379/WN 7379 tolleranza h8 acciaio 012.9
VITE-TC-WN7379-012.9-H8-DS6-M5X30

Cod. art. 411985 30
EAN 4047376655881

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Le viti con gambo rettificato vengono spesso utilizzate nei casi in cui i collegamenti a vite debbano assorbire le forze trasversali o sia necessario salvaguardare la reciproca posizione dei pezzi

  • Gambo con classe di tolleranza h8
Indicazione

Il diametro del gambo rettificato differisce da ISO 7379 per i seguenti diametri della filettatura:


  • M5 = diametro gambo 6 mm

  • M10 = diametro gambo 12 mm

  • M20 = diametro gambo 24 mm


A causa della geometria, queste viti possono sostenere un carico limitato nella prova d'estrazione totale secondo ISO 898-1 e sono contrassegnate con uno 0 davanti alla classe di resistenza effettiva.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale (d1)

M5

Lunghezza (l1)

30 mm

Diametro albero (d2)

6 mm

Diametro testa (dk)

10 mm

Altezza testa (k1)

4,8 mm

Normative

ISO 7379

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

012.9

Superficie

Grezzo

Conformità alla normativa RoHS

Tipo testa

Testa cilindrica

Tipo di attacco

Esagono incassato

Azionamento interno

IS3

Tipo filettatura

Filetto metrico

Passo

0,8 mm

Forma filettatura

Filettatura metrica standard

Classe di tolleranza

h8

Lunghezza filettatura (filettatura metrica) (l2)

9,75 mm

Esecuzione

Con albero adattato

Classe prodotto

A