Vite a testa cilindrica con esagono incassato, testa bassa DIN 7984, acciaio 10.9
Acciaio grezzo 010.9 DIN 7984
VITE-TCEI-DIN7984-010.9-EI3-GR-M5X14
Cod. art. 008575 14
EAN 4053478275261
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per via della forma della testa, queste viti possono supportare solo carichi limitati: vedere DIN EN ISO 898-1
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M5 |
Lunghezza (l1) | 14 mm |
Diametro testa (dk) | 8,5 mm |
Altezza testa (k1) | 3,5 mm |
Normative | DIN 7984 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 010.9 |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Tipo testa | Testa ribassata a esagono incassato |
Tipo di attacco | Esagono incassato |
Azionamento interno (s1) | HS3 |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Forma filettatura | Filettatura metrica standard |
Tipo filettatura | Filettatura parziale |
Lunghezza filettatura (filettatura metrica) (l2) | 14 mm |
Classe prodotto | A |