Vite a testa cilindrica con esagono incassato, testa bassa DIN 7984, acciaio 10.9
Acciaio grezzo 010.9 DIN 7984
VITE-TCEI-DIN7984-010.9-EI7-GR-M10X25
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per via della forma della testa, queste viti possono supportare solo carichi limitati: vedere DIN EN ISO 898-1
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M10 |
Lunghezza (l1) | 25 mm |
Diametro testa (dk) | 16 mm |
Altezza testa (k1) | 6 mm |
Normative | DIN 7984 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 010.9 |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Tipo testa | Testa cilindrica bassa |
Tipo di attacco | Esagono incassato |
Azionamento interno (s1) | IS7 |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Forma filettatura | Filettatura metrica standard |
Lunghezza filettatura (filettatura metrica) (l2) | 25 mm |
Classe prodotto | A |