Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, testa bassa DIN 7984, acciaio 10.9

Acciaio grezzo 010.9 DIN 7984
VITE-TCEI-DIN7984-010.9-EI7-GR-M10X55

Cod. art. 008571055

EAN 4045727286807

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite a testa cilindrica con esagono incassato, testa bassa DIN 7984, acciaio 10.9

Cod. art. 008571055

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Indicazione

Per via della forma della testa, queste viti possono supportare solo carichi limitati: vedere DIN EN ISO 898-1

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale (d1)

M10

Lunghezza (l1)

55 mm

Diametro testa (dk)

16 mm

Altezza testa (k1)

6 mm

Normative

DIN 7984

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

010.9

Superficie

Grezzo

Conformità alla normativa RoHS

Tipo testa

Testa ribassata a esagono incassato

Tipo di attacco

Esagono incassato

Azionamento interno (s1)

HS7

Tipo filettatura

Filetto metrico

Forma filettatura

Filettatura metrica standard

Tipo filettatura

Filettatura parziale

Lunghezza filettatura (filettatura metrica) (l2)

26 mm

Classe prodotto

A

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche