Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, testa bassa DIN 7984, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

DIN 7984, acciaio 8.8 zincato
VITE-TCEI-DIN7984-08.8-(A2K)-M10X18

Cod. art. 008501018

EAN 4046778018188

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite a testa cilindrica con esagono incassato, testa bassa DIN 7984, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Cod. art. 008501018

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 200 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Indicazione

Queste viti possono essere sottoposte esclusivamente a carichi limitati a causa della geometria della loro testa, vedere DIN EN ISO 898-1

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale (d1)

M10

Lunghezza (l1)

18 mm

Diametro testa (dk)

16 mm

Altezza testa (k1)

6 mm

Normative

DIN 7984

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

08.8

Superficie

Zincato

Conformità alla normativa RoHS

Tipo testa

Testa ribassata a esagono incassato

Tipo di attacco

Esagono incassato

Azionamento interno (s1)

HS7

Tipo filettatura

Filetto metrico

Forma filettatura

Filettatura metrica standard

Tipo filettatura

Filettatura parziale

Lunghezza filettatura (filettatura metrica) (l2)

18 mm

Classe prodotto

A