Vite a testa cilindrica con esagono incassato, testa bassa DIN 7984, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)
DIN 7984, acciaio 8.8 zincato
VITE-TCEI-DIN7984-08.8-(A2K)-M10X20
Cod. art. 008501020
EAN 4011231147804
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Queste viti possono essere sottoposte esclusivamente a carichi limitati a causa della geometria della loro testa, vedere DIN EN ISO 898-1
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M10 |
Lunghezza (l1) | 20 mm |
Diametro testa (dk) | 16 mm |
Altezza testa (k1) | 6 mm |
Normative | DIN 7984 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 08.8 |
Superficie | Zincato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Tipo testa | Testa ribassata a esagono incassato |
Tipo di attacco | Esagono incassato |
Azionamento interno (s1) | HS7 |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Forma filettatura | Filettatura metrica standard |
Tipo filettatura | Filettatura parziale |
Lunghezza filettatura (filettatura metrica) (l2) | 20 mm |
Classe prodotto | A |