Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite a testa cilindrica con intaglio cacciavite DIN 84, ottone

DIN 84 Ottone
VITE-TC-DIN84-OTTONE-M2X4

Cod. art. 00012 4

EAN 4045727702628

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite a testa cilindrica con intaglio cacciavite DIN 84, ottone

Cod. art. 00012 4

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1000 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Indicazione

La normativa DIN 84 è stata sostituita dalla normativa ISO 1207. Esistono analogie limitate (Ø nominale

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale (d1)

M2

Lunghezza (l1)

4 mm

Diametro testa (dk )

3,8 mm

Altezza testa (k1)

1,3 mm

Normative

DIN 84

Materiale

Ottone

Superficie

Grezzo

Conformità alla normativa RoHS

Tipo testa

Testa cilindrica

Tipo di attacco

Intaglio

Azionamento interno

A taglio

Tipo filettatura

Filetto metrico

Passo

0,4 mm

Forma filettatura

Filettatura metrica standard

Tipo filettatura

Filettatura intera

Classe prodotto

A