Vite a testa cilindrica con intaglio cacciavite DIN 84, ottone
DIN 84 Ottone
VITE-TC-DIN84-OTTONE-M2X8
Cod. art. 00012 8
EAN 4045727054789
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La normativa DIN 84 è stata sostituita dalla normativa ISO 1207. Esistono analogie limitate (Ø nominale
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M2 |
Lunghezza (l1) | 8 mm |
Diametro testa (dk ) | 3,8 mm |
Altezza testa (k1) | 1,3 mm |
Normative | DIN 84 |
Materiale | Ottone |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Tipo testa | Testa cilindrica |
Tipo di attacco | Intaglio |
Azionamento interno | A taglio |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Passo | 0,4 mm |
Forma filettatura | Filettatura metrica standard |
Tipo filettatura | Filettatura intera |
Classe prodotto | A |