Vite a testa cilindrica ribassata con esagono incassato DIN 7984, acciaio inox A2-070
DIN 7984 acciaio inossidabile A2
VITE-TCREI-DIN7984-A2/070-EI7-M10X35
Cod. art. 029210 35
EAN 4057709219444
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per via della forma della testa, queste viti possono supportare solo carichi limitati: vedere DIN EN ISO 3506-1.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M10 |
Lunghezza (l1) | 35 mm |
Diametro testa (dk) | 16 mm |
Altezza testa (k1) | 6 mm |
Normative | DIN 7984 |
Materiale | Acciaio inossidabile A2 |
Classe di resistenza | 070 |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Tipo testa | Testa ribassata a esagono incassato |
Tipo di attacco | Esagono incassato |
Azionamento interno (s1) | HS7 |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Forma filettatura | Filettatura metrica standard |
Tipo filettatura | Filettatura parziale |
Diametro codolo (d2) | 10 mm |
Lunghezza filettatura (filettatura metrica) (l2) | 26 mm |
Classe prodotto | A |