Vite a testa cilindrica ribassata con esagono incassato DIN 7984, acciaio inox A4-070
DIN 7984 acciaio inossidabile A4
VITE-TCREI-DIN7984-A4/070-EI5-M8X30
Cod. art. 02978 30
EAN 4050382289476
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per via della forma della testa, queste viti possono supportare solo carichi limitati: vedere DIN EN ISO 3506-1.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M8 |
Lunghezza (l1) | 30 mm |
Diametro testa (dk) | 13 mm |
Altezza testa (k1) | 5 mm |
Normative | DIN 7984 |
Materiale | Acciaio inossidabile A4 |
Classe di resistenza | 070 |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Tipo testa | Testa ribassata a esagono incassato |
Tipo di attacco | Esagono incassato |
Azionamento interno (s1) | HS5 |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Forma filettatura | Filettatura metrica standard |
Tipo filettatura | Filettatura parziale |
Lunghezza filettatura (filettatura metrica) (l2) | 22 mm |
Classe prodotto | A |