Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite a testa cilindrica ribassata con esagono incassato DIN 7984, acciaio inox A4-070

DIN 7984 acciaio inossidabile A4
VITE-TCREI-DIN7984-A4/070-EI5-M8X45

Cod. art. 02978 45

EAN 4050382308610

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite a testa cilindrica ribassata con esagono incassato DIN 7984, acciaio inox A4-070

Cod. art. 02978 45

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Indicazione

Per via della forma della testa, queste viti possono supportare solo carichi limitati: vedere DIN EN ISO 3506-1.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale (d1)

M8

Lunghezza (l1)

45 mm

Diametro testa (dk)

13 mm

Altezza testa (k1)

5 mm

Normative

DIN 7984

Materiale

Acciaio inossidabile A4

Classe di resistenza

070

Superficie

Grezzo

Conformità alla normativa RoHS

Tipo testa

Testa ribassata a esagono incassato

Tipo di attacco

Esagono incassato

Azionamento interno (s1)

HS5

Tipo filettatura

Filetto metrico

Forma filettatura

Filettatura metrica standard

Tipo filettatura

Filettatura parziale

Lunghezza filettatura (filettatura metrica) (l2)

22 mm

Classe prodotto

A