Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite a testa esagonale filetto intero DIN 933, acciaio inox A4-80

Acciaio inox, A4 80 DIN 933
VITE-TE-DIN933-A4/80-CH17-M10X60

Cod. art. 009101060

EAN 4047376717992

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite a testa esagonale filetto intero DIN 933, acciaio inox A4-80

Cod. art. 009101060

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 50 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Indicazione

La normativa DIN 933 è stata sostituita dalla normativa ISO 4017. Sono presenti alcune analogie (dimensioni nominali aumentate | misura chiave modificata per M10, M12, M14 e M22).

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale (d1)

M10

Lunghezza (l1)

60 mm

Altezza testa (k1)

6,4 mm

Azionamento esterno (s1)

Ch17

Normative

DIN 933

Materiale

Acciaio inossidabile A4

Classe di resistenza

80

Superficie

Grezzo

Tipo testa

Testa esagonale

Tipo di attacco

Esagono esterno

Tipo filettatura

Filetto metrico

Forma filettatura

Filettatura metrica standard

Tipo filettatura

Filettatura intera

Classe prodotto

A

Conformità alla normativa RoHS

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Pasta di alluminio AL 1100

PASTA-ANTIGRIPPAGGIO-AL1100-SPRAY-300ML

Lubrificante altamente adesivo resistente a temperature e pressioni elevate
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.
Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Rondella piana con diametro esterno maggiorato ISO 7093-1, acciaio inox A4, 200 HV

RONDELLA-ISO7093/1-A4-200HV-10

Dado esagonale ISO 4032, acciaio inox A4-80

DADO-ESAG-ISO4032-A4/80-CH16-M10

x 100 pz.
Rondella di sicurezza a cunei W.TEC, forma stretta

RONDELLA-SICUR-CUNEI-SF-A4-10

Rondella di sicurezza a cunei, fissa efficacemente i collegamenti a vite con vibrazioni caricate lateralmente e i collegamenti a vite soggetti a oscillazioni contro la rotazione automatica
Rondella di tensionamento Per collegamenti a vite DIN 6796, acciaio inossidabile A4

RONDELLA-ELAST-CONICA-DIN6796-A4-D10,5

x 200 pz.
Frenafiletti ad alta resistenza

DOS-FRENAFILETTI ALTA RESISTENZA 50G

Frenafiletti robusto e sigillante rimovibile: sistema di rilascio con una mano sola
x 1 pz.
Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio inossidabile A4, 200 HV, grezzo

RONDELLA-ISO7089-A4-200HV-10