Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)
ISO 4017 acciaio 8.8 zincato
VITE-TE-ISO4017-8.8-CH55-(A2K)-M36X140
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La normativa DIN 933 è stata sostituita dalla normativa ISO 4017 | Sono presenti alcune analogie | dimensioni nominali aumentate | apertura chiave modificata per M10, M12, M14 e M22.
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M36 |
Lunghezza (l1) | 140 mm |
Altezza testa (k1) | 22,5 mm |
Azionamento esterno (s1) | Ch55 |
Normative | ISO 4017 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 8.8 |
Superficie | Zincato |
Tipo testa | Testa esagonale |
Tipo di attacco | Esagono esterno |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Forma filettatura | Filettatura metrica standard |
Tipo filettatura | Filettatura intera |
Lunghezza filettatura (filettatura metrica) | 140 mm |
Classe prodotto | B |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |