Vite a testa esagonale con filetto intero ISO 4017, ottone, nichelato
ISO 4017 ottone nichelato
VITE-TE-ISO4017-OTT-CH7-(E2J)-M4X25
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La normativa DIN 933 è stata sostituita dalla normativa ISO 4017 | Sono presenti alcune analogie | dimensioni nominali aumentate | apertura chiave modificata per M10, M12, M14 e M22.
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M4 |
Lunghezza (l1) | 25 mm |
Altezza testa (k1) | 2,8 mm |
Azionamento esterno (s1) | Ch7 |
Normative | ISO 4017 |
Materiale | Ottone |
Superficie | Nichelato |
Tipo testa | Testa esagonale |
Tipo di attacco | Esagono esterno |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Forma filettatura | Filettatura metrica standard |
Tipo filettatura | Filettatura intera |
Classe prodotto | A |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |