Vite a testa esagonale, filetto intero, ASSIEME SB, DIN EN 15048-1
ISO 4017/4032 acciaio zincato a caldo 8.8U
VITE-ISO4017-8.8U-C/DADO-(TZN)-M10X130
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Bulloneria strutturale non a serraggio controllato per carpenteria metallica. Acciaio 8.8U, zincato a caldo (TZN).
- Vite a testa esagonale, filetto intero, conforme a DIN EN ISO 4017 e dado esagonale conforme a DIN EN ISO 4032.
SB = Bulloneria strutturale; viti e dadi conformi alla normativa DIN EN 15048 devono essere contrassegnati "SB".
Le dimensioni della filettatura M8 e M10 con la dicitura "8.8U" soddisfano la forza di rottura e la forza di prova minime (per bulloni filettati della classe di tolleranza 6az) in conformità con lo standard EN ISO 10684.
A causa della tracciabilità dei lotti, questi articoli possono essere acquistati esclusivamente e conservati direttamente dal produttore e sono quindi esclusi dalla sostituzione o restituzione!
La normativa DIN 933 è stata sostituita dalla normativa ISO 4017 | Sono presenti alcune analogie | dimensioni nominali aumentate | misura chiave modificata per M10, M12, M14 e M22.
Prodotto da costruzione soggetto alla marcatura CE.
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M10 |
Lunghezza (l1) | 130 mm |
Altezza testa (k1) | 6,4 mm |
Azionamento esterno (s1) | Ch16 |
Normative | ISO 4017, EN 15048-1 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 8.8U |
Superficie | Zincato a caldo |
Tipo testa | Testa esagonale |
Esecuzione | Con dado esagonale EN ISO 4032 |
Tipo di attacco | Esagono esterno |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Forma filettatura | Filettatura metrica standard |
Tipo filettatura | Filettatura intera |
Area di applicazione | Carpenteria metallica |
Area controllata | EN 15048-1 |
Prodotto per edilizia | Sì |
Dichiarazione di prestazioni (EU-CPR) | Sì |
Altezza dado | 8,4 mm |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.