Vite a testa esagonale, filetto intero DIN 558, acciaio 4.6
Acciaio 4.6 DIN 558, grezzo
V.TE TF DIN558 4.6 BR. M6X35
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La normativa DIN 558 è stata sostituita dalla normativa ISO 4018. Sono presenti alcune analogie (dimensioni nominali aumentate | misura chiave modificata per M10, M12, M14 e M22 | classe di resistenza 4.8 aggiunta).
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M6 |
Lunghezza (l1) | 35 mm |
Altezza testa (k1) | 4 mm |
Azionamento esterno (s1) | Ch10 |
Normative | DIN 558 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 4.6 |
Superficie | Grezzo |
Tipo testa | Testa esagonale |
Tipo di attacco | Esagono esterno |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Forma filettatura | Filettatura metrica standard |
Tipo filettatura | Filettatura intera |
Classe prodotto | C |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |