Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite a testa esagonale con filetto parziale ISO 4014, acciaio 10.9, zinco lamellare, argento (ZFSHL)

ISO 4014 acciaio 10.9, zinco lamellare, argento
VITE-TE-ISO4014-10.9-(ZFSHL)-M14X60

Cod. art. 414641460

EAN 4056807618203

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite a testa esagonale con filetto parziale ISO 4014, acciaio 10.9, zinco lamellare, argento (ZFSHL)

Cod. art. 414641460

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 50 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

I rivestimenti in zinco lamellare sono rivestimenti con protezione contro la corrosione privi di cromo esavalente per il montaggio di veicoli commerciali, macchine per l'edilizia, veicoli agricoli, attrezzature e per tutti gli altri settori con requisiti di protezione contro la corrosione standard per la costruzione di veicoli.



Resistenza alla corrosione ZFHSL:


  • Diametro ≥ M6 - 480 ore*

  • Diametro ≥ M10 - 720 ore*


  • * Valori indicativi: Nessuna corrosione del metallo base nei punti senza filettatura nei test di corrosione in nebbia salina, secondo la norma DIN EN ISO 9227-NSS.


La denominazione ZFSHL si riferisce al seguente rivestimento anticorrosione:


  • Rivestimento zinco lamellare, sigillato, color argento, con lubrificazione che altera il coefficiente di attrito.

  • Coefficiente di attrito stabilizzato da 0,09 a 0,14 μ grazie al rivestimento superficiale con particelle lubrificanti integrate
Indicazione

La normativa DIN 931 è stata sostituita dalla normativa ISO 4014 | Sono presenti alcune analogie | dimensioni nominali aumentate | apertura chiave modificata per M10, M12, M14 e M22.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale (d1)

M14

Lunghezza (l1)

60 mm

Altezza testa (k1)

8,8 mm

Azionamento esterno (s1)

Ch21

Normative

ISO 4014

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

10.9

Superficie

Zinco lamellare, argento

Durata protezione anticorrosiva

720 h

Tipo testa

Testa esagonale

Tipo di attacco

Esagono esterno

Tipo filettatura

Filetto metrico

Forma filettatura

Filettatura metrica standard

Tipo filettatura

Filettatura parziale

Lunghezza filettatura (filettatura metrica) (b)

34 mm

Esecuzione

Con gambo

Classe prodotto

A

Conformità alla normativa RoHS

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Rondella di sicurezza a cunei, zigrinata W.TEC, forma stretta

RONDELLA-SICUR-CUNEI-SF-(DPE)-14

Rondella di sicurezza a cunei, fissa efficacemente i collegamenti a vite con vibrazioni caricate lateralmente e i collegamenti a vite soggetti a oscillazioni contro la rotazione automatica
Disco di serraggio DIN 6796, acciaio per molle, zinco lamellare, argento (ZFSH)

ROND-CONICHE-DIN6796-(ZFSH)-D14

x 250 pz.
Frenafiletti ad alta resistenza

DOS-FRENAFILETTI ALTA RESISTENZA 50G

Frenafiletti robusto e sigillante rimovibile: sistema di rilascio con una mano sola
x 1 pz.
Dado esagonale ISO 4032, acciaio 10 con rivestimento in zinco lamellare argento (ZFSHL)

DADO-ESAG-ISO4032-10-CH21-(ZFSHL)-M14

Dado esagonale con elemento di serraggio (interamente in metallo) ISO 7042, acciaio 10 con rivestimento zinco lamellare colore argento (ZFSHL)

DADO-AUTOBL-ISO7042-10-CH21-(ZFSHL)-M14

x 50 pz.
Dado esagonale autobloccante (inserto non metallico) ISO 7040, acciaio 10 con rivestimento zinco lamellare argento (ZFSHL)

DADO-AUTOBL-ISO7040-10-(ZFSHL)-M14

x 100 pz.
Dado esagonale con flangia EN 1661, acciaio, classe di resistenza 10, zinco lamellare, argento (ZFSHL)

DADO-ESAG-FLG-EN1661-10-(ZFSHL)-M14

x 100 pz.
Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio 300 HV, zinco lamellare, argento

RONDELLA-ISO7089-300HV-(ZFSH)-14

Rondella di sicurezza zigrinata VS Acciaio per molle, tipo VS, rivestimento zinco lamellare, argento (ZFSH)

RONDELLA-SICUR-VS-(ZFSH)-D14,0

x 500 pz.
Rondella piana con diametro esterno maggiorato ISO 7093-1, acciaio 300 HV, zinco lamellare, argento (ZFSH)

RONDELLA-ISO7093/1-300HV-(ZFSH)-14

Rivestimento zinco lamellare con elevata protezione contro la corrosione
x 100 pz.