Vite a testa esagonale con filetto parziale ISO 4014, acciaio 10.9, zinco lamellare, argento (ZFSHL)
ISO 4014 acciaio 10.9, zinco lamellare, argento
VITE-TE-ISO4014-10.9-(ZFSHL)-M27X130
Cod. art. 4146427130
EAN 4052713499097
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
I rivestimenti in zinco lamellare sono rivestimenti con protezione contro la corrosione privi di cromo esavalente per il montaggio di veicoli commerciali, macchine per l'edilizia, veicoli agricoli, attrezzature e per tutti gli altri settori con requisiti di protezione contro la corrosione standard per la costruzione di veicoli.
Resistenza alla corrosione ZFHSL:
- Diametro ≥ M6 - 480 ore*
- Diametro ≥ M10 - 720 ore*
- * Valori indicativi: Nessuna corrosione del metallo base nei punti senza filettatura nei test di corrosione in nebbia salina, secondo la norma DIN EN ISO 9227-NSS.
La denominazione ZFSHL si riferisce al seguente rivestimento anticorrosione:
- Rivestimento zinco lamellare, sigillato, color argento, con lubrificazione che altera il coefficiente di attrito.
- Coefficiente di attrito stabilizzato da 0,09 a 0,14 μ grazie al rivestimento superficiale con particelle lubrificanti integrate
La normativa DIN 931 è stata sostituita dalla normativa ISO 4014 | Sono presenti alcune analogie | dimensioni nominali aumentate | apertura chiave modificata per M10, M12, M14 e M22.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M27 |
Lunghezza (l1) | 130 mm |
Altezza testa (k1) | 17 mm |
Azionamento esterno (s1) | Ch41 |
Normative | ISO 4014 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 10.9 |
Superficie | Zinco lamellare, argento |
Durata protezione anticorrosiva | 720 h |
Tipo testa | Testa esagonale |
Tipo di attacco | Esagono esterno |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Forma filettatura | Filettatura metrica standard |
Tipo filettatura | Filettatura parziale |
Lunghezza filettatura (filettatura metrica) (b) | 66 mm |
Esecuzione | Con gambo |
Classe prodotto | B |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.