Vite a testa esagonale, filetto parziale ISO 4014, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)
ISO 4014 acciaio 8.8 zincato
VITE-TE-ISO4014-8.8-CH18-(A2K)-M12X150
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La normativa DIN 931 è stata sostituita dalla normativa ISO 4014 | Sono presenti alcune analogie | dimensioni nominali aumentate | apertura chiave modificata per M10, M12, M14 e M22.
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M12 |
Lunghezza (l1) | 150 mm |
Altezza testa (k1) | 7,5 mm |
Azionamento esterno (s1) | Ch18 |
Normative | ISO 4014 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 8.8 |
Superficie | Zincato |
Tipo testa | Testa esagonale |
Tipo di attacco | Esagono esterno |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Forma filettatura | Filettatura metrica standard |
Tipo filettatura | Filettatura parziale |
Lunghezza filettatura (filettatura metrica) (b) | 36 mm |
Classe prodotto | B |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |