Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite a testa esagonale, filetto parziale ISO 4014, acciaio inox A4-80

ISO 4014, acciaio inox A4-80
VITE-TE-ISO4014-A4/80-CH10-M6X90

Cod. art. 009006 90

EAN 4054458072443

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite a testa esagonale, filetto parziale ISO 4014, acciaio inox A4-80

Cod. art. 009006 90

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Indicazione

La normativa DIN 931 è stata sostituita dalla normativa ISO 4014 | Sono presenti alcune analogie | dimensioni nominali aumentate | apertura chiave modificata per M10, M12, M14 e M22.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale (d1)

M6

Lunghezza (l1)

90 mm

Altezza testa (k1)

4 mm

Azionamento esterno (s1)

Ch10

Normative

ISO 4014

Materiale

Acciaio inossidabile A4

Classe di resistenza

80

Superficie

Grezzo

Tipo testa

Testa esagonale

Tipo di attacco

Esagono esterno

Tipo filettatura

Filetto metrico

Forma filettatura

Filettatura metrica standard

Tipo filettatura

Filettatura parziale

Lunghezza filettatura (filettatura metrica) (b)

18 mm

Classe prodotto

B