Vite a testa esagonale ridotta con punta cilindrica DIN 561, acciaio 8.8 zincato bianco (A2K)
DIN 561 acciaio zincato 8.8
VITE-TE-DIN561-8.8-SW13-(A2K)-M10X45
Cod. art. 410711045
EAN 4047376469396
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M10 |
Lunghezza (l1) | 45 mm |
Altezza testa (k1) | 7 mm |
Normative | DIN 561 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 8.8 |
Superficie | Zincato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Tipo testa | Testa esagonale |
Tipo di attacco | Esagono esterno |
Azionamento esterno (s1) | Ch13 |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Passo | 1,5 mm |
Forma filettatura | Filettatura metrica standard |
Tipo filettatura | Filettatura parziale |
Classe prodotto | A |