Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite a testa esagonale ridotta con punta cilindrica DIN 561, acciaio 8.8 zincato bianco (A2K)

DIN 561 acciaio zincato 8.8
VITE-TE-DIN561-8.8-SW16-(A2K)-M12X70

Cod. art. 410711270

EAN 4047376469570

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite a testa esagonale ridotta con punta cilindrica DIN 561, acciaio 8.8 zincato bianco (A2K)

Cod. art. 410711270

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 50 pz.
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
Tipo filettatura x diametro nominale (d1)

M12

Lunghezza (l1)

70 mm

Altezza testa (k1)

9 mm

Normative

DIN 561

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

8.8

Superficie

Zincato

Conformità alla normativa RoHS

Tipo testa

Testa esagonale

Tipo di attacco

Esagono esterno

Azionamento esterno (s1)

Ch16

Tipo filettatura

Filetto metrico

Passo

1,75 mm

Forma filettatura

Filettatura metrica standard

Tipo filettatura

Filettatura parziale

Classe prodotto

A