Vite a testa goccia sego con intaglio H DIN 966, acciaio 4.8
Acciaio grezzo 4.8 DIN 966
VITE-TGS-DIN966-(GR)-4.8-H3-M6X60
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La normativa DIN 966 è stata sostituita dalla normativa ISO 7047. Esistono analogie limitate (alcune altezze e diametri delle teste modificati | lunghezze delle filettature modificate | classe di resistenza 5.8 e 8.8 omesse | profondità di penetrazione della testa svasata modificata).
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M6 |
Lunghezza (l1) | 60 mm |
Diametro testa (dk) | 11 mm |
Altezza testa (k1) | 3 mm |
Normative | DIN 966 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 4.8 |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Tipo testa | Testa Goccia Sego |
Tipo di attacco | a croce |
Azionamento interno | H3 |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Passo | 1 mm |
Forma filettatura | Filettatura metrica standard |
Classe prodotto | A |